曜日別特売

排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用

排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 - カネソウ排水ユニット ステンレス製パンチングプレート排水蓋 ステンレス製深型(60mm)トラフ たて引き用 - カネソウ

排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。
トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。
150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途浴室、トイレなどの屋内にフタの種類ステンレス製パンチングプレート排水方式トラップ付寸法W1(mm)124寸法W2(mm)150寸法H1(mm)60寸法H2(mm)115寸法A(mm)90内容量1セット
注意
※トラップの材質はABS樹脂のため、排水温度が70℃を超える場合、軟化し部材の変形を招き、漏水等のトラブルにつながる恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(kg)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85499829SEDS-E-1506DT5746003.24220
23,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85499838SEDS-E-1509DT8749004.56241
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
85499847SEDS-E-1512DT117412005.88441
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする