新4K8K衛星放送に対応したBL規格準拠ブースタ
出力測定端子、入力測定端子を搭載していますから、ブースター設置後も測定できます。
低消費電力設計により、従来製品と比べ約16%の消費電力を削減しています。
JEC:±25kV(1.2/50μS)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μS)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
CATVの上り伝送周波数帯域制限機能
帯域別の利得調整回路と入力レベル調整ATT付き
使用帯域CATV・CS・BS周波数帯域(MHz)10~55(CATV上り)、70~770(CATV下り)、1000~3224(BS・CS)伝送容量(最大)【10~55MHz】2波(アナログTV信号)+データ信号、【70~770MHz】74波(アナログTV信号)(70~550MHz)+デジタル信号(550~770MHz)、【1000~3224MHz】BS・CS50波(デジタル)入力レベル(標準)【10~55MHz】80dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV)、【70~770MHz】72dBμV、【1000~3224MHz】68dBμV標準利得(dB)【10~55MHz】30dB以上、【70~770MHz】38dB以上、【1000~3224MHz】35dB以上/1000MHz、45dB以上/3224MHz出力レベル(定格)【10~55MHz】110dBμV、【70~770MHz】110dBμV、【1000~3224MHz】103dBμV/1000MHz、113dBμV/3224MHz雑音指数(dB)10dB以下電圧定在波比【10~55MHz】2.0以下、【70~770MHz】2.0以下、【1000~3224MHz】2.5以下電界強度(μV)(漏洩電界強度)【10~55MHz】-、【70~770MHz】34dB/m以下、【1000~3224MHz】40.2dB/m以下電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V 6W消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)約1.7内容量1台