カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

カバー付露出コンセント(スタンド機能付) - Panasonic(パナソニック)

便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。
既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。
落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。
コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。

用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。定格電圧(V)125種類露出コンセント定格電流(A)15グレーコンセント個数2個口内容量1個
注意
※取付台(テーブルやカウンター)は、建造物などに固定されて動かないものに施工してください。
※スマートフォンは、横向きに安定した状態で使用してください。
※スマートフォンの縦置き、カバー付きスマートフォンなど不安定な状態で使用しないでください。
※スマートフォン以外は置かないでください。
※コンセントを使用しないときは、液体や異物がコンセント口から入るのを防ぐため、保護カバーを閉じてください。
※コンセント口から異物/飲食物が浸入しないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85500197WK1602HK
6,250
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする