Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込扉付ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85500215
WN1352K
2個口
-
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
85500224
WN1352SWK
3個口
ホワイト
¥
680
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意