Panasonic(パナソニック)
コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
コンセント個数
2個口
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85500233
WTF135239F
ベージュ
金属枠付
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500249
WTF135239W
ホワイト
金属枠付
¥
760
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
85500258
WTF135249F
ベージュ
絶縁枠付
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500267
WTF135249W
ホワイト
絶縁枠付
¥
760
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意