Panasonic(パナソニック)
アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント
定格電圧(V)
125
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
コンセント個数
2個口
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85500276
WTL13523FK
ベージュ
金属枠付
¥
910
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500285
WTL13523HK
グレー
金属枠付
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500294
WTL13523WK
セラミックホワイト
金属枠付
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
85500303
WTL135248F
ベージュ
絶縁枠付
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500319
WTL135248H
グレー
絶縁枠付
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85500328
WTL135248W
セラミックホワイト
絶縁枠付
¥
760
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意