曜日別特売

セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用

セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用 - Panasonic(パナソニック)セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用 - Panasonic(パナソニック)

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします

材質ABS樹脂プレート形状1連用寸法(mm)120×70使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4内容量1個
注意
※プレートねじを過大なトルクで締め付けると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、 屋外などでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510986WTA8303Wマットホワイト
630
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
85510995WTA8303Bマットブラック
730
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする