埋込穴(Φmm)100電圧(V)100~242消費電力(W)30埋込高(mm)117質量(kg)1.2光源LED色温度(K)3500子品番【本体】NDN48302S【電源ユニット】NNK35002NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)4040エネルギー消費効率(Lm/W)134.6材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色温白色配光角度(°)50調光率(%)5~100調光の可否可内容量1セット