曜日別特売

DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光

DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 - Panasonic(パナソニック)
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100~242消費電力(W)40埋込高(mm)129質量(kg)1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68500S【電源ユニット】NNK55001NRY9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5530エネルギー消費効率(Lm/W)138.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)5~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当内容量1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511878XND5558SNRY9
71,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする