DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光

DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 - Panasonic(パナソニック)
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1
タイプ
天井面取付専用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
40
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
角度(°)
光源遮光角:15
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源
LED
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136
光束(Lm)
5440
配光角度(°)
50
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井埋込型
埋込高(mm)
129
調光の可否
可
配光タイプ
広角タイプ
子品番
【本体】NDN68502W【電源ユニット】NNK55001NRY9
従来光源
コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
内容量
1セット
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85511975XND5558WVRY9
¥80,600
¥36,980
¥40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする