曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 本体

天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ

入数
1
反射板(上部)
プラスチック
内容量
1台(1台)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全427種類を絞り込む
色温度(K)
埋込穴(Φmm)
光色
色
427種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光色
埋込穴(Φmm)
枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NLN28603WK 0569169605691696NLN28603WKホワイト3000電球色150鋼板
¥6,100
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28606SK 0569171205691712NDN28606SKホワイト4000白色150鋼板
¥15,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN27091SK 0569172105691721NLN27091SKホワイト4000白色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28501WK 0569173005691730NLN28501WKホワイト4000白色125鋼板
¥6,100
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28518WK 0569173905691739NDN28518WKホワイト3000電球色125鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28103WZ 0569174805691748NDN28103WZホワイト3000電球色85アルミダイカスト
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28511WK 0569175705691757NDN28511WKホワイト4000白色125鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28669SK 0569176605691766NLN28669SKホワイト2700電球色150鋼板
¥12,200
¥7,698
¥8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28705WK 0569180005691800NDN28705WKホワイト5000昼白色175鋼板
¥16,400
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28015WK 0569180905691809NLN28015WKホワイト5000昼白色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN27090BK 0569185205691852NLN27090BKブラック5000昼白色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28508WK 0569187005691870NLN28508WKホワイト3000電球色125鋼板
¥6,100
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28602WK 0569187905691879NDN28602WKホワイト3500温白色150鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28319WK 0569188805691888NDN28319WKホワイト2700電球色100鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28301SK 0569192205691922NDN28301SKホワイト4000白色100鋼板
¥15,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28708WK 0569193105691931NDN28708WKホワイト3000電球色175鋼板
¥16,400
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28367SK 0569196705691967NDN28367SKホワイト3500温白色100鋼板
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28604SK 0569199205691992NLN28604SKホワイト2700電球色150鋼板
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28301WK 0569201905692019NLN28301WKホワイト4000白色85アルミダイカスト
¥6,100
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28319SK 0569202805692028NLN28319SKホワイト2700電球色100鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28066WK 0569204605692046NLN28066WKホワイト4000白色75アルミダイカスト
¥12,200
¥7,698
¥8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28013BK 0569207105692071NLN28013BKブラック3000電球色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28501SK 0569208005692080NDN28501SKホワイト4000白色125鋼板
¥15,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28316WK 0569208905692089NDN28316WKホワイト4000白色100鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28515SK 0569210705692107NLN28515SKホワイト5000昼白色125鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28618SK 0569214105692141NDN28618SKホワイト3000電球色150鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28667SK 0569215005692150NDN28667SKホワイト3500温白色150鋼板
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28605SK 0569217705692177NLN28605SKホワイト5000昼白色150鋼板
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28308SK 0569218605692186NLN28308SKホワイト3000電球色100アルミダイカスト
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28106WZ 0569220205692202NDN28106WZホワイト4000白色85アルミダイカスト
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28604WK 0569221105692211NDN28604WKホワイト2700電球色150鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28610WK 0569222005692220NLN28610WKホワイト5000昼白色150鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28667SK 0569224705692247NLN28667SKホワイト3500温白色150鋼板
¥12,200
¥7,698
¥8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28512SK 0569225605692256NLN28512SKホワイト3500温白色125鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28064BK 0569227205692272NLN28064BKブラック2700電球色75アルミダイカスト
¥12,200
¥7,698
¥8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28506WK 0569228105692281NDN28506WKホワイト4000白色125鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28309SK 0569229005692290NDN28309SKホワイト2700電球色100鋼板
¥15,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN27092SK 0569229905692299NLN27092SKホワイト3500温白色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28512WK 0569230805692308NLN28512WKホワイト3500温白色125鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28609WK 0569231705692317NDN28609WKホワイト2700電球色150鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28006BK 0569232605692326NLN28006BKブラック4000白色75アルミダイカスト
¥6,100
¥3,898
¥4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28663WK 0569234205692342NLN28663WKホワイト3000電球色150鋼板
¥12,200
¥7,698
¥8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
NLN28011BK 0569235105692351NLN28011BKブラック4000白色75アルミダイカスト
¥11,300
¥7,198
¥7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28362WK 0569236005692360NDN28362WKホワイト3500温白色100鋼板
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28511SK 0569236905692369NDN28511SKホワイト4000白色125鋼板
¥17,900
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28606SK 0569237805692378NLN28606SKホワイト4000白色150鋼板
¥6,300
¥3,998
¥4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28607SK 0569239605692396NDN28607SKホワイト3500温白色150鋼板
¥15,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
NDN28502WK 0569242105692421NDN28502WKホワイト3500温白色125鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
NLN28614SK 0569243005692430NLN28614SKホワイト2700電球色150鋼板
¥7,200
¥4,598
¥5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
NDN28304WK 0569244805692448NDN28304WKホワイト2700電球色100鋼板
¥15,200
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする