マニラロープ(サイザル染ロープ)

マニラロープ(サイザル染ロープ) - 近江屋ロープマニラロープ(サイザル染ロープ) - 近江屋ロープマニラロープ(サイザル染ロープ) - 近江屋ロープ

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。

用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用内容量1巻
全30種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
材質
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
855004346mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)6
オープン
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
855004436mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)6
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
855004596mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)6
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
855004688mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)8
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
855004778mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
855004868mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)8
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
855004959mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)9
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
855005049mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)9
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
855005139mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)9
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
8550052910mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)10
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550053810mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)10
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
8550054710mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)10
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
8550055612mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)12
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550056512mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)12
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550057412mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
8550058314mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)14
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550059914mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)14
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550060814mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)14
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
8550061716mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)16
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550062616mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)16
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550063516mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)16
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
8550064418mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)18
オープン
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550065318mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)18
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550066918mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)18
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550067820mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)20
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550068720mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)20
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550069620mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)20
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550070524mm×200m200マニラ麻(サイザル麻)24
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550071424mm×100m100マニラ麻(サイザル麻)24
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8550072324mm×50m50マニラ麻(サイザル麻)24
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする