テーブルエッヂビット

テーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freudテーブルエッヂビット - Freud
軸径(Φmm)12内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
傾斜角度a(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550351499-02712P1263.51966.215
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
8550352399-07212P123538.586.625
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする