ラビッティングビッツウィズベアリング

ラビッティングビッツウィズベアリング - Freudラビッティングビッツウィズベアリング - Freudラビッティングビッツウィズベアリング - Freudラビッティングビッツウィズベアリング - Freudラビッティングビッツウィズベアリング - Freudラビッティングビッツウィズベアリング - Freud
刃径(Φmm)34.9刃長(mm)12.7溝深さ(mm)7.9-12.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550357532-50206P654.7
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
8550358432-52212P1261.2
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする