ウィンドウズルータービット

ウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freudウィンドウズルータービット - Freud
軸径(Φmm)12寸法R(mm)6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ベアリング外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550375899-05112P123435.978.422
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
8550376799-05012P123815.553.5-
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする