Freud
丸のこ用ブレード
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85503968
FR07W001H
165
24刃
20
1.7
木材
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
85503977
FR07W002H
165
40刃
20
1.7
木材
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
85503986
FR13W003H
165
24刃
20
2.4
木材
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
85503995
FR13W004H
165
36刃
20
2.4
木材
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
85504004
FR16W004M
216
48刃
25.4
2.4
木材
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
85504013
FR16W005M
216
64刃
25.4
2.4
木材
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
85504029
FR25W002T
255
40刃
25.4
2.8
木材
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
85504038
FR25W003T
255
60刃
25.4
2.8
木材
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
85504047
FR25W004T
255
80刃
25.4
2.8
木材
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください