レイズドパネルビット

レイズドパネルビット - Freudレイズドパネルビット - Freudレイズドパネルビット - Freud
軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)25刃径(Φmm)89寸法R(mm)R1:30、R2:6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8550412699-57112P128925
オープン
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする