ケージーパルテック
ステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質
SUS304
仕上
生地
寸法(幅W×高さH)(mm)
6.8×20
長さ(mm)
1820
穴サイズ(mm)
6.5×10小判穴
穴数
6ヶ(楕円)
仕様
適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
内容量
1本
注意
※個人宅は配送不可です。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※新型埋込足と新型埋込足用ボルトナット4×45は別売りとなっております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85504756
SUS P4-18
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る