充電式振動ドライバドリル

充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル - 京セラインダストリアルツールズ

最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)

付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース質量(kg)2.0(電池パック含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
取扱説明書:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
チャック能力(mm)
最大トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
打撃数(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504266DPD181L5(高速) 0~2200、(低速) 0~6001.5~1380181338(高速) 0~33000、(低速) 0~9000
69,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする