曜日別特売

クイックリフトリング

クイックリフトリング - コディプロ

ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。
360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。
安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率
荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能
2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。

仕様ベアリングレス材質SUS316安全率5倍内容量1個
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85504449SS. QL. DSR M80.25
オープン
85,000
93,500(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85504458SS. QL. DSR M100.40
オープン
85,500
94,050(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85504467SS. QL. DSR M120.65
オープン
98,500
108,350(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85504476SS. QL. DSR M140.70
オープン
99,000
108,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85504485SS. QL. DSR M161.05
オープン
100,000
110,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85504494SS. QL. DSR M201.70
オープン
133,000
146,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする