曜日別特売

現場ラジオ

現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ - BOSCH(ボッシュ)

360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。

用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368内容量1台
注意
※充電器とバッテリーは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力端子
質量(kg)
付属品
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85506944GPB18V-5CUSBポートx1 (2.1Ah)、AC100Vコンセントx2 (最大10A、最大合計1000W)8.8AUXケーブル-
80,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64698894GPB18V-5CSETUSBポート×1(2.1Ah)、AC100Vコンセント×2(最大10A、最大合計1000W)9.43-対応
117,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする