曜日別特売

ブレーカー

ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業
(2件のレビュー)

住宅用分電盤用ブレーカ

用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85507057GP31CX2P15AF15JIS C 8222 Ann215F152P1E
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85507066GP31CX2P15AF30JIS C 8222 Ann215F302P1E
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85507075GP31CX2P20AF15JIS C 8222 Ann220F152P1E
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85507084GP31CX2P20AF30JIS C 8222 Ann220F302P1E
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
85507093GP31CX2P30AF15JIS C 8222 Ann230F152P1E
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85507109GP31CX2P30AF30JIS C 8222 Ann230F302P1E
4,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
85507118GP32CX2P15AF15JIS C 8222 Ann215F152P2E
5,450
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
85507127GP32CX2P15AF30JIS C 8222 Ann215F302P2E
5,450
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
85507136GP32CX2P20AF15JIS C 8222 Ann220F152P2E
5,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85507145GP32CX2P20AF30JIS C 8222 Ann220F302P2E
5,450
4,198
4,618(税込)
当日出荷
85507154GP32CX2P30AF15JIS C 8222 Ann230F152P2E
5,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85507163GP32CX2P30AF30JIS C 8222 Ann230F302P2E
5,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
85507179GN32CX2P30AF15JIS C 8221 Ann230F152P2E
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85507188GN32CX2P30AF30JIS C 8221 Ann230F302P2E
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85507127
2024-08-29
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

小型の制御盤に漏電ブレーカの取付けが必要だったので、小型省スペースで助かりました。

対象商品 : 85507127
2023-04-14
用途: 太陽光システムに。
農・林・水産業

太陽光システムの、インバータ出力と商用出力を、屋外の衛星ネットワークの電源を隙間ケーブルを防水加工して使う為、漏電が心配でしたがこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする