曜日別特売

アクリルケース(芝風マット付)

アクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペースアクリルケース(芝風マット付) - イトーキマーケットスペース

植毛シートを貼った底板に、アクリルケース(五面体)をかぶせるだけなので、簡単に使用できます。
バッグやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイケースです。
底板は植毛シート貼りになっており、芝生のようなナチュラル感を演出します。
トロフィーなど思い出の小物を、ホコリや破損から守り、保管できます。
フィギュアやミニチュアなども飾ることができます。
芝生風の植毛シートを貼った底板で、ジオラマのようにリアルな日常を簡単に表現できます。
サイズも各種取り揃えております。展示商品により、お好みのサイズをお選び頂けます。

用途
店舗でも活用可能です。
透明度の高いアクリルを使っており、高級感があります。
工具不要です。
材質アクリル透明+ベース板植毛シート貼(静電植毛)内容量1個
注意
※植毛シートの毛が、付着することがあります。
※中身の展示商品は付きません。
※お手入れは、アクリル専用クリーナーをご使用ください。アルコール※シンナー等はご遠慮ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510049MASH01(A0601)4503001503
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510058MASH01(A0601)3003003003
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510067MASH01(A0601)4503003003
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510076MASH01(A0601)6003001503
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510085MASH01(A0601)6004501503
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510094MASH01(A0601)6003003003
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510103MASH01(A0601)6004503003
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510119MASH01(A0601)9003001505
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510128MASH01(A0601)9004501505
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510137MASH01(A0601)9003003005
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85510146MASH01(A0601)9004503005
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする