片開き「フラットスチールドア」の大容量502L。
肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、食品の表面からすばやく微凍結の層をつくるため、酸化を抑えて肉も魚もおいしく保存。
豚肉・牛肉は約14日間、鶏肉・ミンチ・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。
適切な湿度にコントロールして、葉野菜もシャキシャキに新鮮保存。
新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。
インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザイン。
幅65cmで片開き、502Lの大容量です。
新しく「ボトル&チューブスタンド」を同梱。
縦・横どちら向きでも使用でき、調味料や飲料を仕切って整理したり、チューブを立てて整頓したりと、ドアポケットの整理に役立ちます。
用途左開き幅(mm)650定格内容積(L)502年間消費電力量(kWh/年)267/267(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:88/88(50/60Hz)、電熱装置:188/188(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)104外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828奥行(mm)699(据付必要)質量(kg)94収納本数(本)【冷蔵庫】4(ペットボトル1.5L)/4(ペットボトル2L)※ボトル棚、【野菜室】5(ペットボトル2L)機能除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)・Agバイオ抗菌脱臭グリーン購入法適合仕様【冷蔵庫】差替えドア棚・全棚ガラストレイ・スライドトレイ(ガラス)・パーシャル/チルド切替室(LED照明)・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)搭載・LEDフロントワイド照明+天面照明・コントロールパネル:庫内・ドア開放アラーム大きめ・ボトル&チューブスタンド、【卵トレイ卵収納量】15個(ドア横)、【野菜室】ワンダフルオープン・シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)・高耐荷重レール、【冷凍庫】ワンダフルオープン・高耐荷重レール・冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安3ヶ月、【製氷室】給水経路 抗菌処理・速氷機能・まるごと洗える製氷皿・製氷停止・貯氷量144個、【新鮮凍結ルーム】アルミプレート(1枚)、【構造/設定】トップユニット方式・ワンダフルオープン・ローウエストライン、【デザイン】フラットスチールドア、【その他】AIエコナビ(かしこく・しらべる)内容量1台(502L)