曜日別特売

POCKETナタノコ

POCKETナタノコ - 千吉POCKETナタノコ - 千吉POCKETナタノコ - 千吉

アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。
ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。
折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。
ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。

用途薪割りや剪定作業に。切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃)板厚(mm)(ナタ刃)0.9材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂全長(mm)120折込折りたたみ式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510803SGPS-23
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする