曜日別特売

POCKETソー

POCKETソー - 千吉POCKETソー - 千吉POCKETソー - 千吉

アウトドア・緊急時に便利な携帯式のチェインソーです。
非常にコンパクトに収納&持ち運びが可能です。
アウトドアなど携帯性を重視する用途に最適です。
握りやすく滑りにくい、耐久性のあるパラコードグリップです。
収納&保管に便利な携帯ポーチ付です。

用途アウトドアギアとして。全長(mm)1000刃長(mm)約650刃数11個(55mm間隔)材質刃部:45Mn グリップ:パラコード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510828SGPS-24
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする