三重化学工業
スノーパック・超冷却-15℃ 200g
ー15度の冷却パワーが保冷から冷やすへ。短時間で庫内の温度を5度~10度程度にすばやく冷却します。ドライアイスとは異なり、炭酸ガスを発生させないのでスポンジ、フルーツ、生クリームなどが劣化しません。
用途
冷蔵品、冷凍品の持ち運びに。アウトドア、宅配などに。
寸法(mm)
110×160
色
ブルー
質量(g)
200
材質
フィルム材質:ナイロン、ポリエチレン、内容物:変性グアーガム
内容量
1箱(80個)
注意
※本品は食べられません。
※使用後も冷凍庫で凍らせれば繰り返し使用可能です。
※保冷効力は使用状況によって異なります。
※内容物が完全に凍るまでの時間は冷凍庫の機能や性能、冷凍条件により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510864
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください