曜日別特売

スノーパック・ECO

スノーパック・ECO - 三重化学工業スノーパック・ECO - 三重化学工業スノーパック・ECO - 三重化学工業

バイオマスフィルムを使用した環境配慮型の保冷剤。バイオマスフィルムはポリエチレン層の約59%がサトウキビの廃棄蜜を加工して生成された、バイオポリエチレンを使用しています。
このバイオポリエチレンを使用し、従来の製品と比較すると全体で約46%(※乾重量計算)がバイオマス素材に置き換わります。また、同サイズ石油由来フィルムと比較すると2.6g二酸化炭素の排出量を削減します。
SNOWPACK ECOのフィルムは日本有機資源協会(JORA)認定のロゴを取得しています。

用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。寸法(mm)75×105緑+ホワイト質量(g)40材質フィルム材質:ナイロン・バイオマスポリエチレン、内容物:水、カルボキシメチルセルロース内容量1箱(240個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85510873-
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする