曜日別特売

レトルト亭 レトルト調理器

レトルト亭 レトルト調理器 - アピックスレトルト亭 レトルト調理器 - アピックスレトルト亭 レトルト調理器 - アピックスレトルト亭 レトルト調理器 - アピックスレトルト亭 レトルト調理器 - アピックス

忙しい毎日をちょっと快適にする新たなパートナー
温めるだけで食べられる便利なレトルト食品。そんなレトルト食品を、つまみを回すだけで調理できる画期的な専用調理器が誕生しました。
低温ヒーターによりパウチをそのまま温める仕組みで、お鍋もお湯もラップも使わず調理できさらに火も使わないから、操作後ほったらかしでOK。
毎日忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりです。
電子レンジ・お湯・ラップいらず
タイマーメモリ:小盛/普通盛/大盛

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×80×200質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)約1.8安全装置サーモスタット、温度ヒューズ材質本体:ABS樹脂、耐熱ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリフェニレンサルファイド、シリコン、スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85514775ARM-110(WH)
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする