sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも - マクロス

泡立て・混ぜる・こねる
あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的
2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー)
速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。

スピード調節5段階定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95質量(g)約655(本体のみ)材質ABS、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)10温度ヒューズ125℃無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85514854MEK-90GGグレージュ
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
85514863MEK-90BRブラウン
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする