雅
ティッシュケース 蒼星ーアースー
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85527533
TC-EABK
ブラック
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527549
TC-EANV
ネイビー
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527558
TC-EABR
ブラウン
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527567
TC-EARE
レッド
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85527576
TC-EABL
ブルー
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください