ウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S)

ウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S) - トレードウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S) - トレードウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S) - トレード

グリップA専用の注水置台です。

用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54質量(kg)0.55材質アルミ(アルマイト仕上げ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85516209039857
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする