トレード
オリジナルのぼり T-00065 レンタサイクルD
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途
店舗の販促や賑やかしに。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
材質
ポンジ
仕上
ヒートカット
チチ
上部:3、左:5
表示内容
レンタサイクル
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85516358
111800
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません