アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1

アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 - SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 - SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 - SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 - SIBATA(柴田科学)

一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。

質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
注意
※温度計のトレーサビリティが可能です(別途費用)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
駆動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22977343080310-061セット本体、単1乾電池×2本、湿球布×20本、給水ボトル×1個、給水ポット×1個、ACアダプター×1個、RHG専用計算尺×1個、温度計成績表×1、セット用格納箱×1、三脚×1、吊金具×1電動式セット(検定なし)
132,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46002523080310-071台本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1電動式本体、検定なし
115,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
22977352080310-0611セット本体、単1乾電池×2本、湿球布×20本、給水ボトル×1個、給水ポット×1個、ACアダプター×1個、RHG専用計算尺×1個、温度計成績表×1、セット用格納箱×1、三脚×1、吊金具×1電動式セット(気象庁検定付)
247,500
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする