曜日別特売

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ギガ/07ギガ H06/11~H27/10
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85536929DM-SA3BKブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536938DM-SA3BKゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536947DM-SA3BKブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536956DM-SA3BKホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536965DM-SA3BKグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536974DM-SA3BKブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536983DM-SA3BKレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85536999DM-SA3BKワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85537008DM-SA3BKネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85537017DM-SA3BKグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
85537026DM-SA3BKパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする