曜日別特売

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.3 ギガ/07ギガ H06/11~H27/10 - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ギガ/07ギガ H06/11~H27/10
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549863DM-SA3BKVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549888DM-SA3BKVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549906DM-SA3BKVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549924DM-SA3BKVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549949DM-SA3BKVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549967DM-SA3BKVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85549985DM-SA3BKVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85550195DM-SA3BKVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85550213DM-SA3BKVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85550238DM-SA3BKVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85550256DM-SA3BKVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする