車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.107 ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー無し(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85556687DM-SA107BKVブラック
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556705DM-SA107BKVゴールド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556723DM-SA107BKVブラウン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556924DM-SA107BKVホワイト
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556949DM-SA107BKVグレー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556967DM-SA107BKVブルー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85556985DM-SA107BKVレッド
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85557003DM-SA107BKVワインパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85557028DM-SA107BKVネイビー
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85557046DM-SA107BKVグリーン
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
85557064DM-SA107BKVパープル
29,000
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする