曜日別特売

エレベーターパネル

エレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイエレベーターパネル - シンエイ
(1件のレビュー)

ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。
ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。
ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。
4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。

用途ポスター掲示用としてお使いください。厚さ(mm)20内容量1枚
注意
※設置壁面はマグネットが取り付けられる材質(スチール)に限ります。
※設置は必ずマグネットが吸着できる平らな壁面に設置してください。
※設置壁面(スチール)とパネルの吸着力を十分確認し設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
画面寸法(mm)
外寸(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85517128EVPG-20R-B2SシルバーB2515×728501×714540×7532
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517137EVPG-20R-B3SシルバーB3364×515350×501389×5401.4
12,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517146EVPG-20R-B4SシルバーB4257×364243×350282×3890.7
11,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517155EVPG-20R-A2SシルバーA2420×594406×580445×6191.3
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517164EVPG-20R-A3SシルバーA3297×420283×406322×4451
12,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517173EVPG-20R-A4SシルバーA4210×297196×283235×3220.6
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517189EVPG-20R-B2WホワイトB2515×728501×714540×7532
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517198EVPG-20R-B3WホワイトB3364×515350×501389×5401.4
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517207EVPG-20R-B4WホワイトB4257×364243×350282×3890.7
11,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517216EVPG-20R-A2WホワイトA2420×594406×580445×6191.3
14,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517225EVPG-20R-A3WホワイトA3297×420283×406322×4451
12,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517234EVPG-20R-A4WホワイトA4210×297196×283235×3220.6
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517243EVPG-20R-B2BブラックB2515×728501×714540×7532
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517259EVPG-20R-B3BブラックB3364×515350×501389×5401.4
12,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517268EVPG-20R-B4BブラックB4257×364243×350282×3890.7
11,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517277EVPG-20R-A2BブラックA2420×594406×580445×6191.3
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517286EVPG-20R-A3BブラックA3297×420283×406322×4451
12,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85517295EVPG-20R-A4BブラックA4210×297196×283235×3220.6
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155080EVPG-20R-B1SシルバーB1728×1030714×1016-3.2
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155089EVPG-20R-B1BブラックB1728×1030714×1016-3.2
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155098EVPG-20R-B1WホワイトB1728×1030714×1016-3.2
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155107EVPG-20R-A1SシルバーA1594×841580×827-3.2
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155116EVPG-20R-A1BブラックA1594×841580×827-3.2
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43155125EVPG-20R-A1WホワイトA1594×841580×827-3.2
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85517173
2023-02-06
用途: エレベーター内容アナウンス用
サービス業

エレベーター内の壁にしっかり固定できている。見栄えも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする