曜日別特売

EZ

EZ - Panasonic(パナソニック)
全長(mm)1615質量(kg)バッテリー:約1.9、充電器:約1.0全幅(mm)575制御方式踏力比例制御-磁歪式フレーム特殊形サイズ(inch)20モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルUPハンドルハンドル高さ(mm)990~1000許容積載荷重(kg)78.0(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源バッテリーNKY576B02(ブラック)スタンド1本スタンド制動方式前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]車体質量(kg)22.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125HE充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)約260充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-181標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス10)サドルの高さ(mm)785~940軸間距離(mm)1095施錠方法ワイヤ錠走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)走行距離(km)31(アシストモード:「パワー」使用時)変速機タイプ内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)100.5(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86808804ELZ035-BB:マットナイト
126,364
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
86808813ELZ035-GG:マットオリーブ
126,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86808829ELZ035-YY2:タンカーイエロー
126,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする