全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0全幅(mm)580制御方式踏力比例制御-磁歪式フレームU形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル中上がりハンドル高さ(mm)990~1035許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源バッテリーNKY580B02(ブラック)スタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]車体質量(kg)28.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1-3/8WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)約260充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)サドルの高さ(mm)710~860軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行速度(km/h)24未満走行距離(km)約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速機タイプ内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)123.3(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)404内容量1台