曜日別特売
ELD437-Y ビビ・DX Panasonic(パナソニック) 86808926

ビビ・DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード86808926品番ELD437-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,545
全長(mm)1775質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0Y:マットミモザ全幅(mm)580制御方式踏力比例制御-磁歪式フレームU形サイズ(inch)24モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル中上がりハンドル高さ(mm)990~1035許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電源バッテリーNKY580B02(ブラック)スタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]車体質量(kg)28.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1-3/8WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電器消費電力(VA)約260充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27)サドルの高さ(mm)710~860軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行速度(km/h)24未満走行距離(km)約59(アシストモード:「パワー」使用時)変速機タイプ内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)123.3(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)404
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき19,000/税込20,900
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする