曜日別特売
モノタロウ

プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット

プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウプッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット - モノタロウ
(2件のレビュー)

プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。

用途プッシュ式レジスター用のフィルター材質ポリエステル、モダアクリル捕集効率(%)0.73内容量1セット(5枚)
注意
プッシュ式レジスター(ALM-100、150)専用の花粉対策フィルターとなります。
用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88356118-ALM-100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
88356127-ALM-150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88356118
2024-03-24
用途: 給気口のフィルター
丸高建設

取り付けも簡単で良いのですが、
5枚セットだと余るので一枚で売ってほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88356118
2023-04-16
用途: プッシュ式レジスターの花粉フィルターとして

プッシュ式レジスターの表のパネルをスライドして外しても良いが全開状態で隙間から差し入れて簡単にフィルターをぴったりセットできる。このとき防虫網は外しておきます。不織布マスクに比べとてもスカスカですが花粉対策フィルターと謳ってあるので花粉が取れることを期待します。防虫網よりもこのフィルターに虫がいっぱいついてしまいそう。スリーブ側に網戸の網張っとくか。花粉フィルターとしてはとても安いので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする