曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~

車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラNo.108ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ボルボFH6×4/ボルボFH4×2 センサー付き(メーターパネルの上、四角いセンサー) H26/08~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86030806DM-CC108NVネイビー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030815DM-CC108NVグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030824DM-CC108NVパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030833DM-CC108NVゴールド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030849DM-CC108NVレッド
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030858DM-CC108NVブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030867DM-CC108NVブラウン
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030876DM-CC108NVホワイト
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030885DM-CC108NVグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030894DM-CC108NVブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
86030903DM-CC108NVワインパープル
21,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする