曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.89 ビニール付 フレンズコンドルワイド H23/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.89  ビニール付 フレンズコンドルワイド H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.89  ビニール付 フレンズコンドルワイド H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.89  ビニール付 フレンズコンドルワイド H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.89  ビニール付 フレンズコンドルワイド H23/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
フレンズコンドルワイド H23/~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86055778DM-CC89NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055787DM-CC89NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055796DM-CC89NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055805DM-CC89NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055814DM-CC89NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055823DM-CC89NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055839DM-CC89NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055848DM-CC89NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055857DM-CC89NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055866DM-CC89NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86055875DM-CC89NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする