曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.66 ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

車種専用ダッシュマット チンチラ No.66  ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.66  ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.66  ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.66  ビニール付 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
デュトロワイド H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86084374DM-CC66BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084383DM-CC66BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084399DM-CC66BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084408DM-CC66BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084417DM-CC66BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084426DM-CC66BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084435DM-CC66BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084444DM-CC66BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084453DM-CC66BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084469DM-CC66BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86084478DM-CC66BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする