曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05

車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.45  ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86110999DM-CC45BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111008DM-CC45BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111017DM-CC45BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111026DM-CC45BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111035DM-CC45BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111044DM-CC45BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111053DM-CC45BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111069DM-CC45BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111078DM-CC45BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111087DM-CC45BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86111096DM-CC45BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする