車種専用ダッシュマット チンチラ No.28 ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.28  ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.28  ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.28  ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.28  ビニール付 ファインコンドルワイド H05/01~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファインコンドルワイド H05/01~
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86130793DM-CC28BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130809DM-CC28BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130818DM-CC28BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130827DM-CC28BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130836DM-CC28BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130845DM-CC28BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130854DM-CC28BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130863DM-CC28BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130879DM-CC28BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130888DM-CC28BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86130897DM-CC28BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする