車種専用ダッシュマット チンチラ No.25 ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08

車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.25  ビニール付 U-UDビックサム H02/01~H07/08 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ゴールド内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
U-UDビックサム H02/01~H07/08
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86135194DM-CC25GOVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135203DM-CC25GOVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135219DM-CC25GOVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135228DM-CC25GOVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135237DM-CC25GOVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135246DM-CC25GOVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135255DM-CC25GOVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135264DM-CC25GOVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135273DM-CC25GOVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135289DM-CC25GOVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86135298DM-CC25GOVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする