曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6 ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラウン内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
320フォワードワイド H06/02~H19/06
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86155914DM-CC6BRVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155923DM-CC6BRVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155939DM-CC6BRVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155948DM-CC6BRVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155957DM-CC6BRVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155966DM-CC6BRVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155975DM-CC6BRVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155984DM-CC6BRVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86155993DM-CC6BRVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156009DM-CC6BRVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156018DM-CC6BRVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする