曜日別特売

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6 ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06

車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.6   ビニール付 320フォワードワイド H06/02~H19/06 - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ネイビー内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
320フォワードワイド H06/02~H19/06
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86156133DM-CC6NVVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156149DM-CC6NVVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156158DM-CC6NVVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156167DM-CC6NVVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156176DM-CC6NVVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156185DM-CC6NVVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156194DM-CC6NVVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156203DM-CC6NVVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156219DM-CC6NVVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156228DM-CC6NVVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86156237DM-CC6NVVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする